曜日別特売
725631 回転式片手芝生鋏 SUN GREEN 50956002

725631 回転式片手芝生鋏 SUN GREEN 50956002
725631 回転式片手芝生鋏 SUN GREEN 50956002

回転式片手芝生鋏

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50956002品番725631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。

用途芝生、雑草刈り全長(mm)370刃長(mm)160(切り刃140)材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR質量(g)280使用目的刈り切断対象芝生、雑草
注意
※火のそば、直射日光下、しめきった車の中、雨などが直接あたる場所には放置しないでください。変形、変色、サビ、劣化の恐れがあります。使用後は水気をとり、刃の表裏に油を1・2滴垂らしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-14
用途: 芝生の側刈り
その他業種

購入後、2回位はスムーズに使用できていましたが、3回目くらいから、ハサミ部分が開かず、使い物になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする