- ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 50956325

- ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 50956325
- ジグソーパズル型スポンジ研磨材 3M(スリーエム) 50956325

ジグソーパズル型スポンジ研磨材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度細目
仕上がり相当番手240~320
内容量1枚(12ピース)注文コード50956325品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

細かいところが磨きやすい。曲面になじむ柔軟性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。1枚12ピースで無駄がない。クッション効果で手になじむ。水洗いで繰り返し使える。カット不要で使いやすい。角が多いから、細かな箇所や複雑な形状が磨きやすい。乾式・湿式両対応。

用途プラスチックの足つけ、金属のサビ・汚れ落とし、細かい部品のバリ取り、水周りの汚れ落とし、木工品の研磨等粒度細目厚さ(mm)5縦(mm)140横(mm)114仕上がり相当番手240~320
注意
※飛散研磨粉や離脱研磨材による傷害防止のため、帽子・保護メガネ・防じんマスク・保護手袋・長袖作業衣等を着用し、周囲の安全を確認して作業をしてください。目立たない所で傷が入りすぎないか試し研磨をしてください。本品は使用方法・使用条件により思わぬ損傷を生じることがありますので、事前に目的に達するかどうかをご確認ください。輸送途中等の扱いによる外観上の欠損・異常等の有無をご使用前にご確認ください。直射日光のあたる場所、極端な乾燥、湿気状態の場所に長時間放置しないでください。万一、目に入った場合には、こすらず水で流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする