曜日別特売
- 両口玄能ハンマー GREAT TOOL 50956797

- 両口玄能ハンマー GREAT TOOL 50956797
- 両口玄能ハンマー GREAT TOOL 50956797
- 両口玄能ハンマー GREAT TOOL 50956797

両口玄能ハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード50956797品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。

種類両口ハンマー全長(mm)約180呼び寸法225g質量(g)約400頭部長(mm)約80
注意
※安全保護具、安全メガネを必ず着用しご使用ください。金属製のものを叩く時は打撃面の中央で叩いてください。カド打ちはケガの原因となります。ガタツキやヒビなどがある場合はご使用をお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 狭い場所
勝 産業

小さいサイズですが、バランスが良いので使い易いです。
グリップがちょうどいい感じで持ち易いです。
あれば重宝します。

対象商品 : 50956797
2019-11-13
用途: 炭割りに使用。
株式会社藤井商店飲食業

長さ重さがピッタリで、作業もはかどります!購入して大正解でした。

対象商品 : 50956797
2017-10-29
用途: 仕事
建設業・工事業

小さくて、腰袋にすっぽりつかいやすいです。
力がいらない作業にぴったり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする