カネコ総業
イタヤ 角掛矢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
頭径(Φmm)
150
120
135
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50960342
品番
230305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
頭部は硬さと粘りの両方を併せ持つ素材を使用。打ち込み時の力バランスを考慮しています。
頭径(Φmm)
150
材質
樫柄
サイズ
大
柄長さ(mm)
900
頭部長(mm)
275