曜日別特売
CC160-600L12-5D エアハイドロユニット CC160 SMC 50960926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CC160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個有効油面ストローク(mm)600電磁弁定格電圧(V)(5)DC24複合弁(2)ストップ弁注文コード50960926品番CC160-600L12-5D
参考基準価格(税別)¥133,320販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法【電磁弁】(D)DIN形ターミナル電磁弁定格電圧(V)(5)DC24コンバータ呼び径(Φmm)160有効油面ストローク(mm)600バルブユニットの大きさL制御弁(1)流量制御弁複合弁(2)ストップ弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする