曜日別特売
CC160-700L21-2G エアハイドロユニット CC160 SMC 50961066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CC160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個有効油面ストローク(mm)700電磁弁定格電圧(V)(2)AC200複合弁(1)ストップ弁+スキップ弁注文コード50961066品番CC160-700L21-2G
参考基準価格(税別)¥145,750販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法【電磁弁】(G)グロメット電磁弁定格電圧(V)(2)AC200コンバータ呼び径(Φmm)160有効油面ストローク(mm)700バルブユニットの大きさL制御弁(2)絞り弁複合弁(1)ストップ弁+スキップ弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする