曜日別特売
KM3-300 R クレモナロープ まつうら工業 50964375

KM3-300 R クレモナロープ まつうら工業 50964375
KM3-300 R クレモナロープ まつうら工業 50964375
KM3-300 R クレモナロープ まつうら工業 50964375
KM3-300 R クレモナロープ まつうら工業 50964375

クレモナロープ

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
太さ(Φmm)3
長さ(m)300
内容量1個注文コード50964375品番KM3-300 R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。

用途各種作業ロープに太さ(Φmm)3長さ(m)300材質国産クラレクレモナS質量(kg)1.8種類3打ち包装形態ドラム巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: シートを固定する際に使用

シートが風などで飛ばないように固定用のロープとして使用している。少し固めではあるが良いロープと思う

対象商品 : 50964402
2017-06-17
用途: 軽量長尺アンテナの鉄塔への吊上げ作業。
サービス業

適度な伸びがあり、作業上はショックの吸収が出来使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする