BR6-200BK R ビニロンロープ まつうら工業 50964558

BR6-200BK R ビニロンロープ まつうら工業 50964558
BR6-200BK R ビニロンロープ まつうら工業 50964558
BR6-200BK R ビニロンロープ まつうら工業 50964558

ビニロンロープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
太さ(Φmm)6
長さ(m)200
内容量1個注文コード50964558品番BR6-200BK R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用

用途各種作業ロープに太さ(Φmm)6長さ(m)200材質国産ビニロン質量(kg)4.5種類3打ち包装形態ドラム巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする