まつうら工業
ビニロンロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
太さ(Φmm)
9
3
4
5
6
9
12
長さ(m)
150
300
200
150
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50964567
品番
BR9-150BK R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途
各種作業ロープに
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
150
材質
国産ビニロン
色
黒
質量(kg)
7
種類
3打ち
包装形態
ドラム巻