まつうら工業
PEロープ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
太さ(Φmm)
4
1.5
2.5
2
3
4
5
6
9
12
色
黒
白
緑
オレンジ
黒
長さ(m)
200
800
440
700
300
200
150
100
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965242
品番
PE4-200BK R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
水に強く、水に浮く屋外用途に最適なポリエチレンロープです。
用途
農園芸作業や、柵養生ロープとして
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
黒
質量(kg)
1.75
種類
3打ち
包装形態
ドラム巻
注意
※3mmΦ以下の細ものの長尺巻については、途中つなぎ目が入るものがございます。