曜日別特売
NR24CORD 8-200 R ナイロン24打コード まつうら工業 50965522

NR24CORD 8-200 R ナイロン24打コード まつうら工業 50965522
NR24CORD 8-200 R ナイロン24打コード まつうら工業 50965522
NR24CORD 8-200 R ナイロン24打コード まつうら工業 50965522
NR24CORD 8-200 R ナイロン24打コード まつうら工業 50965522

ナイロン24打コード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード50965522品番NR24CORD 8-200 R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

24打ちの強力コードです。

用途装飾用途にも太さ(Φmm)8長さ(m)200材質ナイロン質量(kg)10種類3ツ打、24打包装形態ドラム巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする