まつうら工業
エステル8打コード(芯なし)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50965617
品番
ES8CORD 2-500 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
極細エステル8打コードです。
用途
ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
太さ(Φmm)
2
長さ(m)
500
材質
ポリエステル
色
白
種類
8ツ打(芯なし)
包装形態
ボビン巻
質量(g)
850
注意
※強度を必要とする用途には使用不可