まつうら工業
綿金剛打
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
太さ(Φmm)
6
3
4
5
6
長さ(m)
200
300
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50965818
品番
MKG6-200 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
柔らかくて扱いやすい綿金剛打(12打)です。
用途
ディスプレイや装飾ロープに
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
天然素材の綿
色
生成
質量(kg)
3.3
種類
金剛打(12打)
包装形態
ドラム巻