アイリスチトセ
会議用椅子_ミーティングチェア クルール 木製脚
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
21日以内出荷とは
色
GBN38
GBNK39
オレンジ
GBNK38
GBN39
GBN38
GBN10
GBN09
GBN28
GBN06
ホワイト
TIN07
TIN12
TIN13
TIN14
TIN37
TIN38
TIN36
TIN39
全39種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
50966730
品番
FDCL-MC-W
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
色
GBN38
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×495×780
座面高さ(mm)
450
幅(mm)
450
高さ(mm)
780
奥行(mm)
495
肘掛
なし
材質(フレーム)
スチール
座高(mm)
450
材質(座面)
ウレタンフォーム
材質(背)
ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません