まつうら工業
PEひらテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
白
赤
青
黄
緑
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50968042
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
用途
結束や運動会の応援ポンポンに
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
質量(g)
約470(紙管含まず)
タイプ
筒状のテープ状ひも
再生紙使用マーク
適合