まつうら工業
養生PEクロス T800
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
テープ幅(mm)
25
25
38
50
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50969117
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
用途
建築・塗装養生に
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.145
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.7N/10mm
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.7
引張強度(N/10mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応