ハーティング
M20ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合電線径(Φmm)
6~12
5~9
6~12
10~14
材質
メタル
メタル
サーモプラスチック
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50972276
品番
19000005082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
適合電線径(Φmm)
6~12
材質
メタル
適合ケーブル
6-12mm
適合
Mネジ
サイズ
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応