ハーティング
Hanフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
50972373
品番
19200031640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3A
適合ケーブル
M20
材質
フード:亜鉛ダイカスト
材質(ハウジング)
亜鉛ダイカスト
ロッキング方式
1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)
対応