※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1枚溝幅(mm)600寸法a(mm)580注文コード50997259品番LNHU253-60
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
U字溝専用の溝蓋です。
グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。
ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。
そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。