※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
スチールグレーチング(一般会所ます用 細目 ノンスリップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法W(mm)
720
230
270
335
400
460
530
600
720
寸法H(mm)
72(32+40)
25
31(19+12)
31(25+6)
32
37(25+12)
38(32+6)
45(25+20)
44(38+6)
60(25+35)
58(38+20)
65(25+40)
63(38+25)
72(32+40)
74(44+30)
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50998205
品番
MTH60-2
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
一般会所用ます蓋です。
材質
SS400
寸法H(mm)
72(32+40)
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法W(mm)
720
寸法W1(mm)
690
質量(kg/枚)
42.3
適合荷重
T-2
注意
※画像はイメージです。実際とは異なることもございます。
※設計荷重以上の条件下では使用しないでください。設計荷重以上の荷重がかかると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※車両の進行方向を確認下さい。グレーチングには方向があり、横断溝用と側溝溝用で強度が変わります。誤った型式を使用すると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※主部材が受け部に必ず掛かるように設置してください。設置の方向が異なると破損や変形により事故を起こす恐れがあります。
※破損や変形したグレーチングは使用しないで下さい。破損や変形したグレーチングは強度や性能が低下し事故を起こす恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません