MIZAR(ミザールテック)
8倍 双眼鏡 LD-821S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51006375
品番
LD-821S
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ダハプリズム式8倍双眼鏡
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
21
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
175
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
60×92×38
明るさ
6.9