HLC3U 横吊クランプ(ロックハンドル式・先割型) スーパーツール 51006402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横吊クランプ(ロックハンドル式・先割型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(t)3
クランプ範囲(mm)0~40
内容量1個注文コード51006402品番HLC3U
参考基準価格(税別)¥101,880販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。

クランプ範囲(mm)0~40質量(kg)13.5容量(t)3
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする