曜日別特売
HLC7WH 横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプ スーパーツール 51006445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横吊クランプ(ロックハンドル式)ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(t)7
クランプ範囲(mm)30~90
内容量1個注文コード51006445品番HLC7WH
参考基準価格(税別)¥238,350販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。

クランプ範囲(mm)30~90質量(kg)52容量(t)7アズワン品番64-4521-59
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする