RGC100 レールクランプ スーパーツール 51006515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レールクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個適合レールCR100Kレール、CR101Kレール注文コード51006515品番RGC100
参考基準価格(税別)¥88,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

鉄道用各種レール専用吊クランプ。

用途クレーン軌条用、CR-100K(旧寸法レール)質量(kg)6容量(t)1適合レールCR100Kレール、CR101Kレール
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする