曜日別特売
MCX-J-1.5D MCXケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター) 51007723

MCXケーブル用ジャック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51007723
品番
MCX-J-1.5D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
ケーブル用ジャック
形状
ストレート
タイプ
同軸
種類
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
表面処理
Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具
TA-16、TA-17
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式
中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状
メス
絶縁抵抗
DC500V
特性インピーダンス(Ω)
50
周波数(GHz)
6
電圧定在波比
0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで
インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
DC1000V
耐電圧(V)
DC1000/1分間
結線方法
(中心)半田/(外部)圧着
コネクタタイプ
MCX
嵌合部形状
ジャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする