種類産業機械用ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)1.3全長(m)40色黒シース外径(Φmm)8.0シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)90公称断面積(sq)0.75材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)材質(導体)スズメッキ軟銅線使用温度(℃)-60~200絶縁体外径(mm)2.1絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上(20℃)耐電圧(V/min)AC1500定格電圧(V)600以下導体構成(本/mm)3/50/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.8以下被覆フッ素樹脂(FEP)RoHS指令(10物質対応)対応