FFタフラ 2C×1.25SQ 黒 FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電 51010828

FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
芯数(C)2
全長(m)40
導体外径(Φmm)1.55
内容量1巻注文コード51010828品番FFタフラ 2C×1.25SQ 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。
導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。
耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。

用途
製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。
難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.55全長(m)40シース外径(Φmm)8.0シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)90公称断面積(sq)1.25材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)材質(導体)スズメッキ軟銅線使用温度(℃)-60~200絶縁体外径(mm)2.4絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗(MΩ/km)2000以上(20℃)耐電圧(V/min)AC1500定格電圧(V)600以下導体構成(本/mm)7/36/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.5以下被覆フッ素樹脂(FEP)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする