HL-12K ハンドビーム HLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 51012666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドビーム HLシリーズ

(1件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
電球ハロゲン電球 12V55W(H3)
内容量1台注文コード51012666品番HL-12K
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。
独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。
ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。
地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。
レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。

電球の種類ハロゲン材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂仕様メタルコンセント付き質量(kg)0.6電源コード(m)約5電源電圧(V)DC12電球ハロゲン電球 12V55W(H3)消費電流(A)4.6中心光度(cd)集光/100000、拡散/25000
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-07
用途: 夜間航行
Regal Yacht

明るさは十分。
しかし集光と拡散の切り替えができると記載してあったので期待していたが拡散は集光からほんの少し広がったなという程度。この程度なら無くてもいい機能。
期待はずれだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする