第一通商
防災コンセント 雅
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51012842
品番
タイプB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内蔵サーモスタットによる、トラッキング、地震等の断線による熱を感知し、電源を遮断する
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
タイプ
感熱
形式
壁埋め込み型コンセント125V(15A)
規格
電気用品安全法(PSE)
出力
2つ口仕様、アース線付き(2PE)×2口
入力
2PE配線、1.6/2.0単芯対応、送り端子付
機能
遮断温度 サーモスタット±5℃
消費電力(VA)
1.5(通常時)
外寸法(mm)
(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8
使用条件
緑色LED点灯
復旧方法
復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)
コンセント個数
2
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意