DWS25-240 ディスクW (#240) イチグチ 51013603

ディスクW (#240)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
直径(Φmm)25
外径(mm)25
穴径(Φmm)3
内容量1個注文コード51013603品番DWS25-240
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128

管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。
マンドレルは別売です。

用途
管内径のアジャスト調整研磨
バリ取り
パイプの内面研磨
外径(mm)25内径(Φmm)3粒度240砥材アルミナ種別ディスクW寸法(mm)直径:25、穴径:3直径(Φmm)25研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤装着マンドレルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする