曜日別特売
FUS1520H フェルトホイル 軸付ストレート イチグチ 51014985

フェルトホイル 軸付ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
直径(Φmm)15
直径×幅W(mm)15×20
外径×幅W(mm)15×20
内容量1本注文コード51014985品番FUS1520H
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。

軸径(Φmm)6直径(Φmm)15幅(mm)20適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト寸法(mm)直径:15、幅:20、軸径:6軸長(mm)30軸径×軸長(mm)6×30直径×幅W(mm)15×20外径×幅W(mm)15×20最高回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする