イチグチ
インサイドポリシャー (#180)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1セット(10個)
1個
軸径(Φmm)
3
3
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51015046
品番
IP-06-180
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
軸径(Φmm)
3
寸法(mm)
直径:6/15、幅:15、軸径:3
粒度
180
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
種別
インサイドポリシャー
直径(Φmm)
6/15
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります