IP-10-100 インサイドポリシャー (#100) イチグチ 51015107

インサイドポリシャー (#100)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
軸径(Φmm)6
寸法(mm)直径:10/20、幅:25、軸径:6
内容量1個注文コード51015107品番IP-10-100
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。

軸径(Φmm)6寸法(mm)直径:10/20、幅:25、軸径:6粒度100最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー直径(Φmm)10/20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51015107
2019-03-20
用途: 洗濯機パンの排水口と、排水管との接続
光圓寺その他業種

排水口とVUとを、改良するために、むしり取った内部を磨いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする