IP-10-180 インサイドポリシャー (#180) イチグチ 51015134

インサイドポリシャー (#180)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
軸径(Φmm)6
内容量1個注文コード51015134品番IP-10-180
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。

軸径(Φmm)6寸法(mm)直径:10/20、幅:25、軸径:6粒度180最高回転数(min-1[r.p.m])12000種別インサイドポリシャー直径(Φmm)10/20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする