イチグチ
スリットホイル (#60)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1箱(5個)
1個
直径(Φmm)
80
40
50
60
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51015807
品番
SF8025-60
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。
粒度
60
直径(Φmm)
80
軸径(Φmm)
6
種別
スリット
寸法(mm)
直径:80、幅:25、軸径:6
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります