AC1920 ACバンド イチグチ 51016507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個粒度80注文コード51016507品番AC1920
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
74
幅(mm)20粒度80内径(Φmm)19種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする