曜日別特売
AC2220 ACバンド イチグチ 51016552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
粒度240
内容量1個注文コード51016552品番AC2220
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87
幅(mm)20粒度240内径(Φmm)22種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする