曜日別特売
AC3030 ACバンド イチグチ 51016814

ACバンド

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
粒度60
内容量1個注文コード51016814品番AC3030
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。

幅(mm)30粒度60砥材アルミナ内径(Φmm)30種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51016753
2017-05-17
用途: 木工細工
農・林・水産業

ドラムに装着して、コストパフォーマンスは最高です。

対象商品 : 02788012
2013-02-14
用途: パイプ内面の仕上げ(亜鉛たまり除去)作業

36.0φ以上のパイプ内面の仕上げ作業に最適です。
(超硬バーでは切削粉が飛び散り危険で、フラップホイルでは価格が合わない)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする