AC310 ACバンド イチグチ 51016857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACバンド

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個粒度120注文コード51016857品番AC310
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。

幅(mm)10粒度120砥材アルミナ内径(Φmm)3種別ACバンド研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51016918
2018-02-26
用途: 木材の整形

目が細かく綺麗で切削力もある。ポイント径が小さいので長持ちはしないが作業時間を買ったと思えばコスパは良好。思い通りの箇所が削れる。

1が参考にしています
対象商品 : 06739984
2016-05-30
用途: バリ取り
製造業

サイズも選べる為、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする