曜日別特売
AC4530 ACバンド イチグチ 51016997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACバンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
粒度320
内容量1個注文コード51016997品番AC4530
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
幅(mm)30粒度320内径(Φmm)45種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51017024
2019-05-04
用途: FRPの曲線研磨

ディスクサンダでは切れない小r曲線を研磨するのには大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする