曜日別特売
AC2525 ACバンド イチグチ 51018056

ACバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個粒度40注文コード51018056品番AC2525
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
幅(mm)25粒度40内径(Φmm)25種別ACバンド砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする