※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
テクノディスクS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1箱(5枚)
1枚
粒度
60
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51018424
品番
TDS10015-A-60
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます
スムースな切れ味が最後まで持続します
ディスクを水平に当てることができます
用途
ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
粒度
60
砥材
A
直径(Φmm)
100
タイプ
S
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
適合材
ステンレス、金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。