※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
ポリライトホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
1箱(5本)
1本
粒度
1000
1000
240
600
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51018573
品番
PLW10025-1000
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
粒度
1000
外径(mm)
100
軸径×軸長(mm)
6×40
幅(mm)
25
質量(g)
134
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
枚数
(不織布)89枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります