HBS10015-A60 テクノディスクHYBRID A薄手 イチグチ 51018783

HBS10015-A60 テクノディスクHYBRID A薄手 イチグチ 51018783
HBS10015-A60 テクノディスクHYBRID A薄手 イチグチ 51018783

テクノディスクHYBRID A薄手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚
粒度60
内容量1枚注文コード51018783品番HBS10015-A60
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。
ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。
薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
通常タイプの約60%程度の厚みとなります。
通常タイプに比べ、より狭いコーナー部や隙間に対応できます。

用途
内角コーナーの溶接部分の均し
フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし
R形状のワークの溶接ビード処理
コの字ワークや切欠き部分の端面処理
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨
バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
粒度60外径(mm)100穴径(Φmm)15適合材鉄・ステンレス・アルミ等砥材A直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。

商品説明動画

テクノディスクHYBRID
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする