PGBM820-120 ポリゴンバンドミニ イチグチ 51019124

PGBM820-120 ポリゴンバンドミニ イチグチ 51019124
PGBM820-120 ポリゴンバンドミニ イチグチ 51019124

ポリゴンバンドミニ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
粒度120
内径(Φmm)8
内容量1個注文コード51019124品番PGBM820-120
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。

用途
穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
粒度120適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼幅(mm)20内径(Φmm)8砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数を超えては絶対に使用しないでください。
※ポリゴンバンドミニの朱色仕上面を必ずドラム軸手前方向に挿し込んでご使用ください。
※専用ドラムの軸は軸長の2/3まで回転工具(グラインダー、ドリル等)に差し込んで確実に取り付けてください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

ポリゴンバンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46827776
2021-11-09
用途: 木工、研磨
株式会社 三輪屋商店

我が社の定番です、彫った穴の角を磨くのに最適。軸を取り替えなくても良いのもGOOD

対象商品 : 46827751
2015-05-23
用途: 表面の研磨

他社の同じような物に比べて少々固く感じた。
私が求める物とは少々違った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする