HB10015-A-180 テクノディスクHYBRID イチグチ 51019404

テクノディスクHYBRID

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚
粒度180
内容量1枚注文コード51019404品番HB10015-A-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250

ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれいです。薄手・厚手双方の金属にフィットし、使い勝手が良いです。

用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビード取り、スパッタ取り、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがしに。粒度180外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材鉄・ステンレス・アルミ等材質アルミナ砥材厚さ(mm)>8質量(g)58最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数72RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。

商品説明動画

テクノディスクHYBRID

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51019404HB10015-A-18051022834HB10015-A画像準備中テクノディスクHIBRID・Aイチグチ1枚
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする