※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
テクノディスクHYBRID
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1パック(5枚)
1枚
粒度
240
240
100
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51019413
品番
HB10015-A-240
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれいです。薄手・厚手双方の金属にフィットし、使い勝手が良いです。
用途
鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビード取り、スパッタ取り、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがしに。
粒度
240
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
鉄・ステンレス・アルミ等
材質
アルミナ砥材
厚さ(mm)
>8
質量(g)
58
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
商品説明動画
テクノディスクHYBRID
参考になった