曜日別特売
AF4005-60 フラップホイル (直径40×幅5mm) イチグチ 51020226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップホイル (直径40×幅5mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
粒度60
内容量1本注文コード51020226品番AF4005-60
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
外径(Φmm)40幅(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000粒度60材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6質量(g)17軸長(mm)40羽根枚数約66RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする