※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
フラップホイル (直径50×幅5mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
1パック(5本)
1本
粒度
100
100
120
60
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51020235
品番
AF5005-100
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
粒度
100
外径(Φmm)
50
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
5
材質
アルミナ砥材
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40
羽根枚数
約107
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります