曜日別特売
SWT103P3-240 スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm) イチグチ 51020305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1本
粒度240
外径(Φmm)10
内容量1本注文コード51020305品番SWT103P3-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。
積層枚数1枚を、1Pと呼びます。

用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。外径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000粒度240材質アルミナ軸径(Φmm)3質量(g)3軸長(mm)35積層枚数(シート)3適合材ステンレス、アルミ等最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51020305SWT103P3-24051022125SWT103P3SWT103P3-240 スコーライトホイルT イチグチ 51022125スコーライトホイルTイチグチ1個
649
税込714
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48905595
2018-08-10
用途: 小さな木彫の研磨。
シマヅヨウ

ペーパーよりも滑らかな光沢のある面が生まれます。ただ消耗が早い。もっと長持ちすれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする